Ruletă 2 m

Cod articol: 462070 2
(7,50 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 12,30 € /buc.
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard EG I
    Lungimea benzii 2 m
    Lăţimea benzii 13 mm
    Lungime carcasă 62 mm
    Lăţime carcasă 26 mm
    Înălţime carcasă 59 mm
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 462070 2
    EAN / GTIN 4062406095505
    Număr producător 462070 2

    Descriere

    Execuţie:

    O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă şi retur automat al benzii. Pentru o prindere perfectă, suprafeţele de contact şi butonul de oprire sunt acoperite cu Haptoprene din două componente. Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare uşoară şi o funcţionare extrem de uşoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii. Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziţionare precisă. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.