Șurubelniță cu lama plată DRALL+ 1,6 mm x 8,0 mm Lama-L.175 mm

Cod articol: 46203080
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 46203080
EAN / GTIN 4018754277186
Număr producător 46203080
L-Număr L60010 6129

Descriere

Descriere:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Oțel din aliaj cromat, cromat mat
  • Dantelă neagră

Caracteristică:

  • a: 1,6 mm
  • Gr.: 5
  • L1: 175 mm
  • L2: 300 mm
  • Profil de ieșire: Fantă
  • Greutate: 136 g
  • Lățime mm (b): 8,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături