Șurubelniță cu lama plată DRALL+ 0,8 mm x 4,0 mm Lama-L.100 mm

Cod articol: 46203040
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 46203040
    EAN / GTIN 4018754277155
    Număr producător 46203040
    L-Număr L60010 6128

    Descriere

    Descriere:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Oțel din aliaj cromat, cromat mat
    • Dantelă neagră

    Caracteristică:

    • a: 0,8 mm
    • Gr.: 2
    • L1: 100 mm
    • L2: 185 mm
    • Profil de ieșire: Fantă
    • Greutate: 34 g
    • Lățime mm (b): 4,0 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături