Cuțit MARTOR ARGENTAX CUTTEX 18 MM 46202 , vrac

Cod articol: 46202.08
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
Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 46202.08
EAN / GTIN 4002632906275
Număr producător 46202.08
L-Număr L60170 887

Descriere

Descriere:

cutter clasic. Cu lamă din polistiren de 18 mm.
Dacă sunteți în căutarea unui cutter matur cu ieșire variabilă a lamei, ARGENTAX CUTTEX 18 MM cu lamă lată din polistiren este o alegere foarte bună. Ca și „fratele” său subțire, ARGENTAX CUTTEX 9 MM, se potrivește foarte bine în mâna ta. Ei taie nu numai carton, carton sau hârtie, dar, de asemenea, adeziv și alte benzi. Puteți schimba lama flexibilă fără probleme.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Ușor și la îndemână
    mânerul lung din plastic se potrivește foarte bine în mână. Este, de asemenea, rotunjit în multe locuri pentru a face manipularea și mai plăcută și mai confortabilă pentru dvs.
  • Schimbarea simplă a lamei
    ca material auxiliar este suficientă pentru cele două mâini. Pur și simplu trageți capac de la capătul mânerului, împingeți glisorul în jos și apoi înapoi din mâner. Scoateți lama, gata.
  • Bună atitudine
    carton, carton, hârtie? Indiferent de situație, ieșirea reglabilă a lamei vă permite să adaptați flexibil cutter-ul la condițiile respective.
  • Adâncime de tăiere completă
    cu lama din polistiren, vă aflați pe partea sigură chiar și cu scurgeri maxime de lamă. Pentru că este extrem de flexibil - și, prin urmare, rezistă și stresului mai mare.

  • Un ajutor util, cum ar fi ARGENTAX CUTTEX 18 MM, poate fi rapid la îndemână. Utilizați clema de buzunar pentru a o atașa la buzunarul dvs. cămaşă sau pantaloni - tot ce trebuie să faceți este să o accesați.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 2 straturi
    de înfășurare, întindere, folie de contracție
    bandă adezivă
    bandă din plastic

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 1 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Fără securitate
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 2, 9 - 63, 2 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, Pânze de film și de hârtie, curele din plastic, produse cu pungă, spumă, polistiren, Film laminat, film laminat, țesătură nețesută, fir, șir
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 79,60
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 72, 6 mm
  • Lamă opțională: 179,60, 879,60, 77,60
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă din polistiren expandat
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături