Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită, cu scală de la dreapta la stânga 500 mm

Cod articol: 461815 500
(128,54 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,30 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Standard: EG II
  • Material: Oţel superior, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Material Oţel superior, INOX
Lungime 500 mm
Secţiune transversală lăţime 18 mm
Secţiune transversală grosime 0,5 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461815 500
EAN / GTIN 4062406255015

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Linii de gradaţii şi numere clare, aplicate electrolitic, negre, cu suprafaţă netedă. Uşor lizibile. Muchii rotunjite pentru prevenirea rănirilor accidentale.
Muchia superioară cu gradaţii la ½ mm, muchia inferioară cu gradaţii la 1 mm. Cu scală de la dreapta la stânga.