Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită, cu citire mm/inch 1000 mm

Cod articol: 461810 1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 66,20 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: EG II
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Citire comutabilă mm / inch
Material Oţel superior, INOX
Lungime 1.000 mm
Secţiune transversală lăţime 18 mm
Secţiune transversală grosime 0,5 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461810 1000
EAN / GTIN 4045197879066
Număr producător 461810 1000

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Linii de gradaţii şi numere clare, aplicate electrolitic, negre, cu suprafaţă netedă. Uşor lizibile. Muchii rotunjite pentru prevenirea rănirilor accidentale.
Muchia superioară cu gradaţie în inch. Muchia inferioară cu gradaţie în mm.