Cheie pentru dulap de comandă

Cod articol: 4617-1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4617-1
Copiaţi
EAN / GTIN 4000896246366
Copiaţi
Număr producător 4617-1
Copiaţi
L-Număr L60140 5794
Copiaţi
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea dispozitivelor de închidere de ex. la dulapuri de comandă ∙ supape ale sistemelor de încălzire ∙ orificii de aerisire ale sistemelor de încălzire ∙ mânere de ferestre și de uși
  • Un ajutor practic în format de buzunar
  • Profil cu pătrat interior: Lățime cheie 5 ∙ 7 ∙ 8 mm
  • Profil cu triunghi interior: Lățime cheie 9 ∙ 10 mm
  • Profil cu hexagon interior: 6,3 mm (1/4″)
  • Profil cu hexagon interior (de ex. șurub fără cap) : 3 mm
  • Cheie în trepte (pătrat): 6 până la 10 mm
  • Inclusiv lanț, adaptor și bit reversibil: pentru profil fantă 1 x 7 mm / pentru profil fantă în cruce (PH) PH2
  • Made in Germany