{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | 0,3 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Lungime | 3.000 mm | |
Secţiune transversală lăţime | 30 mm | |
Secţiune transversală grosime | 1 mm | |
Tip produs | Riglă |
Cod articol | 461400 3000 | |
EAN / GTIN | 2050001951441 | |
Număr producător | 43500835 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Riglă gradată de precizie inoxidabilă, gradaţii gravate cu laser 3000 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
|
|
Eroare de toleranţă | 0,3 | 0,9 |
Lungime | 3.000 | 3.000 |
Standard | EG II | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX |
Secţiune transversală lăţime | 30 | 30 |
Secţiune transversală grosime | 1 | 1 |
Tip produs | Riglă | Riglă |