Riglă gradată de atelier din oţel 2000 mm

Cod articol: 461200 2000
(78,03 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 2.000 mm
Secţiune transversală lăţime 40 mm
Secţiune transversală grosime 5 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461200 2000
EAN / GTIN 4045197206923
Număr producător 461200 2000

Descriere

Execuţie:

Gradaţii milimetrice pe suprafaţa teşită. Din oţel, toate feţele sunt finisate şi lustruite.

Notă:

Atenţie, livrarea se face cu costuri suplimentare de transport.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.