Riglă de atelier cu gradaţii pe ambele părţi 600 mm

Cod articol: 461170 600
(64,00 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 100,50 € /buc.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire mm / inch
Cu teşitură da
Material aliaj de aluminiu eloxat
Lungime 600 mm
Secţiune transversală lăţime 50 mm
Secţiune transversală grosime 5 mm
Standard EG II
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461170 600
EAN / GTIN 4045197948977
Număr producător 461170 600

Descriere

Execuţie:

Din aliaj de aluminiu eloxat, anticorosiv. O subpresiune la eloxare garantează o scală rezistentă la ştergere şi la zgârieturi, chiar şi pe o durată de ani de zile. Muchia superioară cu gradaţie în mm. Muchia inferioară cu gradaţie în inch.