Riglă gradată din oţel Forma B INOX 1000 mm

Cod articol: 461105 1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 66,20 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 866
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 866
Eroare de toleranţă 0,1 mm
Forma B
Material Oţel superior, INOX
Lungime 1.000 mm
Secţiune transversală lăţime 30 mm
Secţiune transversală grosime 6 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461105 1000
EAN / GTIN 4045197206886
Număr producător 461105 1000

Descriere

Execuţie:

Forma B: Muchii înalte şlefuite şi ajustate cu precizie. Părţi plate prelucrate optim. Cant de protecţie la capătul riglei gradate. O parte cu diviziuni clare în mm.
Execuţie din INOX.