Cuțit MARTOR ARGENTAX CUTTEX 9 MM 46102 , vrac

Cod articol: 46102.08
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
Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 46102.08
EAN / GTIN 4002632906169
Număr producător 46102.08
L-Număr L60170 458

Descriere

Descriere:

cutter clasic. Cu lamă din polistiren de 9 mm.
Ascuțită, mică, comodă – modelul ARGENTAX CUTTEX 9 MM cu o lamă îngustă din polistiren are toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la un cutter. Este ideal pentru tăieturi ușoare din carton, carton, hârtie și bandă adezivă. mâner-ul lung și rotunjit se potrivește foarte bine în mâna ta. Puteți varia ieșirea lamei după cum doriți. Și când lama flexibilă devine tocită? Schimbați-le fără probleme.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Mică, ușoară, utilă
    enumerarea ar putea fi continuată după cum doriți. Mânerul lung din plastic este rotunjit în multe locuri pentru a face manipularea și mai plăcută și mai confortabilă pentru dvs.
  • Schimbarea simplă a lamei
    ca material auxiliar este suficientă pentru cele două mâini. Pur și simplu trageți capac de la capătul mânerului, împingeți glisorul în jos și apoi înapoi din mâner. Scoateți lama, gata.
  • Bună atitudine
    carton, carton, hârtie? Indiferent de situație, ieșirea reglabilă a lamei vă permite să adaptați flexibil cutter-ul la condițiile respective.
  • Adâncime de tăiere completă
    cu lama din polistiren, vă aflați pe partea sigură chiar și cu scurgeri maxime de lamă. Pentru că este extrem de flexibil - și, prin urmare, rezistă și stresului mai mare.

  • Un ajutor util, cum ar fi ARGENTAX CUTTEX 9 MM, poate fi rapid la îndemână. Utilizați clema de buzunar pentru a o atașa la buzunarul dvs. cămaşă sau pantaloni - tot ce trebuie să faceți este să o accesați.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 2 straturi
    de înfășurare, întindere, folie de contracție
    bandă adezivă
    bandă din plastic

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 1 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Fără securitate
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 1, 2 - 53 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, curele din plastic, produse cu pungă, spumă, polistiren, film laminat, Folie laminată, straturi de film și hârtie, țesături nețesute, fire, cordon
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 86,60
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 61, 7 mm
  • Lamă opțională: 76,60
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă din polistiren expandat
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.