Cheie de asamblare M12, 19 x 19 mm

Cod articol: 4609580
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie Montaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4609580
EAN / GTIN 4017981317511
Număr producător 4609580

Descriere

Descriere:

Pentru asamblarea lavoarelor
Cu inserție glisantă pentru șuruburi de suspendare pentru fixări WD M10 sau M12
Cu clichet inelar reversibil SW 17 sau SW 19 mm pentru strângerea sau slăbirea conexiunilor cu șuruburi ale lavoarelor, chiar și în locuri greu accesibile
Cleșă cu mandrină SW 19 mm pentru strângerea sau slăbirea robinetelor unghiulare
Oțel vanadiat 31CrV3, cromat mat

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire Șuruburi de suspendare: M12
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat mat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 19x19
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături