{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 874 | |
Precizia | 2 | |
Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control | 0,083 mm | |
Forma | A | |
Descrierea formei | Secţiune dreptunghiulară | |
Material | Oţel special | |
Lungime | 3.000 mm | |
Lăţime secţiune transversală ±0,2 mm | 79,3 mm | |
Înălţime secţiune transversală ±0,2 mm | 14,5 mm | |
Tip produs | Riglă plată |
Cod articol | 460500 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197206770 | |
Număr producător | 460500 3000 |