{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 874 | |
Precizia | 1 | |
Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control | 0,012 mm | |
Forma | A | |
Descrierea formei | Secţiune dreptunghiulară | |
Material | Oţel special | |
Lungime | 500 mm | |
Lăţime secţiune transversală ±0,2 mm | 39,3 mm | |
Înălţime secţiune transversală ±0,2 mm | 7,5 mm | |
Tip produs | Riglă plată |
Cod articol | 460400 500 | |
EAN / GTIN | 4045197206688 | |
Număr producător | 460400 500 |