Riglă plată 3000 mm

Cod articol: 460300 3000
(522,90 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 92,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 874
    Precizia 0
    Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control 0,032 mm
    Forma B
    Descrierea formei Secţiune în formă de I
    Material Oţel special
    Lungime 3.000 mm
    Lăţime secţiune transversală ±0,2 mm 119,3 mm
    Înălţime secţiune transversală ±0,2 mm 17,5 mm
    Tip produs Riglă plată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 460300 3000
    EAN / GTIN 4045197206671
    Număr producător 460300 3000

    Descriere

    Execuţie:

    Riglele sunt din oţel special, rectificate pe toate părţile.
    Forma B, cu 2 fante pentru mâini şi parte centrală vopsită.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări de verificare de cea mai mare precizie.

    Livrare:

    Inclusiv certificat de etalonare din fabrică.

    Notă:

    Model din oţel inoxidabil livrabil din fabrică.
    Reţineţi că aceste Ref. sunt livrate cu costuri suplimentare de transport.