Riglă de precizie inoxidabilă, în husă, Lungime: 75mm

Cod articol: 460095 75
Preț per 1 buc. (298,80 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 33,30 € /buc.
  • 14,85 € /buc.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 874
  • Ambalaj: Husă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 874
Toleranţa de liniaritate a muchiei de măsurare 0,002 mm
Material Oţel inoxidabil
Suprafaţă teşitură mătuit antireflexie
Lungime 75 mm
Ambalaj Husă
Tip produs Riglă de precizie cu muchie fină

Identificare și clasificare

Cod articol 460095 75
EAN / GTIN 4045197444264
Număr producător 460095 75
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Muchie de măsurare foarte precisă călită, rectificată şi lepuită cu mare precizie. Secţiune transversală în formă de pană cu vârf ascuţit pentru verificare în colţuri, canale, degajări etc. Cu mâner izolator din plastic de protecţie împotriva căldurii mâinii.
Din oţel inoxidabil. Ambele teşituri sunt mătuite antireflexie.

Notă:

Toleranţa faţă de liniaritate a muchiei de măsurare se situează între ±15° faţă de planul de simetrie.