Cheie cu furcă izolată până la 1000V 21mm

Cod articol: 46.21AVSE
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 46.21AVSE
EAN / GTIN 3148511055076
Număr producător 46.21AVSE
L-Număr L60130 1716

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • [g]: 180