Cheie cu furcă izolată până la 1000V 17mm

Cod articol: 46.17AVSE
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 46.17AVSE
    EAN / GTIN 3148511055038
    Număr producător 46.17AVSE
    L-Număr L60130 3268

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

    Caracteristică:

    • A [mm]: 17
    • B [mm]: 41
    • E [mm]: 12
    • L [mm]: 155
    • [g]: 120