Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție din oțel tubular/profilat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Baza cu plasă de sârmă sudată 140 x 40 mm. Suporturile de anvelope pot fi agățate la intervale variabile de 120 mm, iar suporturile se adaptează automat la dimensiunea anvelopei prin intermediul suspensiei articulate. 2 roți pivotante și 2 roți fixe cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă, frâne pe roțile pivotante.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 1420
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Lungime totală (mm): 1600
Lățimea totală (mm): 620
Înălțime totală (mm): 1800
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă: pentru pneuri cu diametrul de 380 - 750 mm
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3