Ac de trasat, model de buzunar Rico-Marker, Lungimea totală: 165mm

Cod articol: 459500 165
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 165 mm
Tip produs Ac de trasat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001

Descriere

Execuţie:

Mâner cu agăţătoare de buzunar. Acul de trasare retractabil pentru protecţia vârfului şi evitarea rănirilor accidentale. Vârf cu posibilitate de reascuţire. Lungimea vârfului reglabilă. Susţinere sigură a vârfului prin mandrina de strângere.
Execuţie extrem de precisă cu ac din carbură. Lungimea utilă a acului 12 mm (⌀ 1,5 mm). Mâner din aluminiu uşor manevrabil, striat. Mecanismul butonului din oţel şi călit. Conul subţire al mânerului aferent vârfului de trasat permite trasarea şi în locuri greu accesibile.

Piese de schimb:

Ac de trasat de schimb Cod 459700 Ref. 165.