Set de opritor de țevi

Cod articol: 4591/4
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4591/4
EAN / GTIN 4000896219650
Număr producător 4591/4
L-Număr L60140 4682

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Închiderea conductelor din sectorul instalației de frânare, instalației de climatizare, servodirecției și instalației de carburant, care nu pot fi asigurate cu un clește pentru conducte/furtunuri
  • Închidere conductelor și împiedicarea scurgerii lichidelor
  • Element de închidere de mărimile 6,3 mm (14″) ∙ 8 mm (516″) ∙ 10 mm (38″) precum și pentru element de închidere dublu (de ex. racorduri banjo) de mărimea 10 mm (38″)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături