Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție tubulară din oțel, cu șuruburi, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 4 roți pivotante cu anvelope elastice de culoare gri-albastru, care nu marchează, butuci cu rulmenți cu bile. 2 cu frâne. Suport superior pentru anvelope reglabil cu 75 mm. Versiune întărită pentru utilizare intensivă, de exemplu, ca și cărucior de box în sporturile cu motor.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
lungimea efectivă a zonei (mm): 1860
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 618
Lungime totală (mm): 1991
Lățimea totală (mm): 671
Înălțime totală (mm): 1671
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă: pentru pneuri cu diametrul de 400 - 780 mm
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3