Piatră de banc ceramică lipită 50x25x150 mm 89A FEINA400

Cod articol: 457
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 457
    EAN / GTIN 9003170004572
    Număr producător 457
    L-Număr L50140 1144

    Descriere

    Descriere:

    Pietrele de banc Tyrolit sunt utilizate în principal pentru ascuțirea și îndepărtarea cuțitelor și foarfecelor. Prin urmare, acestea sunt ideale pentru toate uneltele de grădină și de lemn. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți alege instrumentul individual.

    Caracteristică:

    • Formă: 90B piatră
    • Dimensiunea boabelor: 400
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : 89AFEIN
    • Dimensiune (L x C x L): 50 x 25 x 150 mm
    • Diametru: 50 mm
    • Grosime: 25 mm
    • Orificiu: 150 mm
    • Adecvarea materialului: Oţel

    Avantaj:

    • Cerere individuală
    • Cele mai bune rezultate
    • Gamă largă

    Aplicaţie:

    • Pentru ascuțirea și îndepărtarea cuțitelor și foarfecelor
    • Ideal pentru toate uneltele de grădină și lemn

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături