Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior de preluare a anvelopelor pentru preluarea comodă a roților și anvelopelor. Construcție din oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere. Transportator de anvelope cu transportoare cu role robuste cu protecție împotriva căderii pentru deplasarea ușoară a roților și anvelopelor încărcate cu Ø 550 - 850 mm. Raftul superior poate fi înșurubat la 1.253 sau 1.153 mm, sarcină maximă 80 kg. 4 trepte din lemn în partea din față, care se ridică automat atunci când nu sunt încărcate și blochează căruciorul cu ajutorul unor picioare de cauciuc atunci când este încărcat. Stare în siguranță pe treapta superioară datorită platformei de extensie. Bară de siguranță de care să te ții și de care să te sprijini. Benzile de rulare pot fi rabatate complet prin intermediul unui arc de presiune cu gaz. 4 roți pivotante (2 cu frâne) cu anvelope TPE și butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 588
Lungime totală (mm): 1343
Lățimea totală (mm): 625
Înălțime totală (mm): 1749
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă: pentru pneuri cu diametrul de 550 - 850 mm
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3