C6 SEM3/4X1.377 C ISO 3937 Suporți de freză cu cochilie cu găuri de răcire și tije conice schimbabile CAMFIX (ISO 26623-1) C6 SEM3/4X1.377 C ISO 3937

Cod articol: 4561576
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4561576
    EAN / GTIN 7291075284836
    Număr producător 4561576
    L-Număr L24120 1893

    Descriere

    Descriere:

    ISO 3937 Suporți de freză cu cochilie cu găuri de răcire și tije conice schimbabile CAMFIX (ISO 26623-1) C6 SEM3/4X1.377 C ISO 3937

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 1.772″
    • Lungimea corpului (LB): 1.377″
    • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 0.669″
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.48″
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Dimensiunea cozii (SS): 63

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături