C6 SRKIN 3/4X3.35 Mandrină termocontractabilă C6 SRKIN 3/4X3.35 cu tije conice CAMFIX (ISO 26623-1) integrate pentru scule din carbură, HSS și oțel

Cod articol: 4561564
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561564
EAN / GTIN 7291075284942
Număr producător 4561564
L-Număr L24120 1380

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă C6 SRKIN 3/4X3.35 cu tije conice CAMFIX (ISO 26623-1) integrate pentru scule din carbură, HSS și oțel

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 2-1/4″
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3/4″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.35″
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături