C8 SEM32X100C Arbore de frezare glisantă cu răcire internă

Cod articol: 4561552
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4561552
    EAN / GTIN 7291075236088
    Număr producător 4561552
    L-Număr L24120 1487

    Descriere

    Descriere:

    Arbore de frezare glisantă cu răcire internă

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 66 mm
    • Lungimea corpului (LB): 100 mm
    • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 24 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Dimensiunea cozii (SS): 80

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături