C8 SEM27X100C Arbore de frezare glisantă cu răcire internă

Cod articol: 4561550
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561550
EAN / GTIN 7291075236064
Număr producător 4561550
L-Număr L24120 1880

Descriere

Descriere:

Arbore de frezare glisantă cu răcire internă

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 58 mm
  • Lungimea corpului (LB): 100 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 21 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 80