C8 EM14X70E Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561539
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4561539
    EAN / GTIN 7291075267655
    Număr producător 4561539
    L-Număr L24120 1326

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 40 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CCS01C0800
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
    • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M20
    • Lungime exterioară (LPR): 70 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 80

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături