C8 EM12X70E Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561538
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561538
EAN / GTIN 7291075267648
Număr producător 4561538
L-Număr L24120 1331

Descriere

Descriere:

Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 40 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CCS01C0800
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M20
  • Lungime exterioară (LPR): 70 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 80

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături