C8 EM14X70 Suporturi Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol: 4561527
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561527
EAN / GTIN 7291075266887
Număr producător 4561527
L-Număr L24120 1222

Descriere

Descriere:

Suporturi Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 44 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 118 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 70 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 80