MULTI CLAMP C5 Pentru suporți conici CAMFIX (ISO 26623-1) (rotativi)

Cod articol: 4561482
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561482
EAN / GTIN 7291075263473
Număr producător 4561482
L-Număr L24000 466

Descriere

Descriere:

Pentru suporți conici CAMFIX (ISO 26623-1) (rotativi)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 82 mm
  • Lungimea corpului (LB): 72 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): 50
  • Standardul cozii C5
  • Lățimea cozii (B): 104 mm

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.