C5 EM12X75 E Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561453
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561453
EAN / GTIN 7291075267525
Număr producător 4561453
L-Număr L24120 672

Descriere

Descriere:

Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 55 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CCS01C0500
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime exterioară (LPR): 75 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături