HSK A63 SEM27X60C Arbore de freză cu carcasă cu alezaje pentru lichid de răcire cu receptacul HSK DIN69893

Cod articol: 4561426
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561426
EAN / GTIN 7291075278552
Număr producător 4561426
L-Număr L24120 2417

Descriere

Descriere:

Arbore de freză cu carcasă cu alezaje pentru lichid de răcire cu receptacul HSK DIN69893

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 58 mm
  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 21 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 63