C6 ER16X100 M Mandrină cu mini-Mandrină ER lungă DIN6499 cu tijă CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol: 4561422
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561422
EAN / GTIN 7291075271782
Număr producător 4561422
L-Număr L24120 2404

Descriere

Descriere:

Mandrină cu mini-Mandrină ER lungă DIN6499 cu tijă CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 22 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 10 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături