MULTI CLAMP C6 Pentru suporți conici CAMFIX (ISO 26623-1) (rotativi)

Cod articol: 4561418
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4561418
EAN / GTIN 7291075263466
Număr producător 4561418
L-Număr L24000 462

Descriere

Descriere:

Pentru suporți conici CAMFIX (ISO 26623-1) (rotativi)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 95 mm
  • Lungimea corpului (LB): 72 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): 63
  • Standardul cozii C6
  • Lățimea cozii (B): 104 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături