C6 SEMC22X60 Arbore DIN6358 COMBI cu suport CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol: 4561400
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561400
EAN / GTIN 7291075241617
Număr producător 4561400
L-Număr L24120 476

Descriere

Descriere:

Arbore DIN6358 COMBI cu suport CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 40 mm
  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 19 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 22 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63