C6 EM20X85 E Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561395
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4561395
    EAN / GTIN 7291075267488
    Număr producător 4561395
    L-Număr L24120 2364

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 63 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CCS01C0630
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
    • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M20
    • Lungime exterioară (LPR): 85 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 63

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături