C6 EM14X80 E Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561392
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561392
EAN / GTIN 7291075267457
Număr producător 4561392
L-Număr L24120 465

Descriere

Descriere:

Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 58 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CCS01C0630
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M20
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături