C6 EM10X60 Suporturi Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol: 4561379
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561379
EAN / GTIN 7291075266603
Număr producător 4561379
L-Număr L24120 2333

Descriere

Descriere:

Suporturi Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 35 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 98 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături