C6 ER25X100 Mandrină cu colier DIN 6499 cu adaptor CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561359
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4561359
    EAN / GTIN 7291075264036
    Număr producător 4561359
    L-Număr L24120 2298

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină cu colier DIN 6499 cu adaptor CAMFIX (ISO 26623-1)

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 42 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
    • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
    • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
    • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 63

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături