C6 ER25X060 Mandrină cu colier DIN 6499 cu adaptor CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561358
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561358
EAN / GTIN 7291075264029
Număr producător 4561358
L-Număr L24120 2295

Descriere

Descriere:

Mandrină cu colier DIN 6499 cu adaptor CAMFIX (ISO 26623-1)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături