C6 ER20X100 Mandrină cu colier DIN 6499 cu adaptor CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561355
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561355
EAN / GTIN 7291075263992
Număr producător 4561355
L-Număr L24120 2287

Descriere

Descriere:

Mandrină cu colier DIN 6499 cu adaptor CAMFIX (ISO 26623-1)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 34 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 13 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63