HSK A63 MT3X140 DIN 6383/DIN 228-2 Forma D Manșoane intermediare pentru conul Morse cu clapetă de expulzare

Cod articol: 4561283
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561283
EAN / GTIN 7291075129649
Număr producător 4561283
L-Număr L24120 374

Descriere

Descriere:

DIN 6383/DIN 228-2 Forma D Manșoane intermediare pentru conul Morse cu clapetă de expulzare

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 114 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 140 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63