HSK A100 SEMC32X60 Arbore de freză cu coajă COMBI (DIN 6358) cu locaș HSK DIN 69893 forma A

Cod articol: 4561252
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561252
EAN / GTIN 7291075129557
Număr producător 4561252
L-Număr L24120 351

Descriere

Descriere:

Arbore de freză cu coajă COMBI (DIN 6358) cu locaș HSK DIN 69893 forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 58 mm
  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 24 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100