HSK A100 SEMC16X60 Arbore de freză cu coajă COMBI (DIN 6358) cu locaș HSK DIN 69893 forma A

Cod articol: 4561249
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4561249
    EAN / GTIN 7291075129526
    Număr producător 4561249
    L-Număr L24120 2257

    Descriere

    Descriere:

    Arbore de freză cu coajă COMBI (DIN 6358) cu locaș HSK DIN 69893 forma A

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 32 mm
    • Lungimea corpului (LB): 60 mm
    • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 17 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 100

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături