HSK A63 SEMC22X60 Arbore de freză cu coajă COMBI (DIN 6358) cu locaș HSK DIN 69893 forma A

Cod articol: 4561245
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561245
EAN / GTIN 7291075129489
Număr producător 4561245
L-Număr L24120 2247

Descriere

Descriere:

Arbore de freză cu coajă COMBI (DIN 6358) cu locaș HSK DIN 69893 forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 40 mm
  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 19 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 22 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63