HSK A63 SEMC16X60 Arbore de freză cu coajă COMBI (DIN 6358) cu locaș HSK DIN 69893 forma A

Cod articol: 4561244
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561244
EAN / GTIN 7291075129472
Număr producător 4561244
L-Număr L24120 2250

Descriere

Descriere:

Arbore de freză cu coajă COMBI (DIN 6358) cu locaș HSK DIN 69893 forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 32 mm
  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 17 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături