HSK A63 SEM40X60 Suporturi de scule HSK A DIN 69893 Forma A cu arbore de freză cu alunecare pentru freze cu canelură transversală ISO 3937.

Cod articol: 4561230
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561230
EAN / GTIN 7291075129397
Număr producător 4561230
L-Număr L24120 2227

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule HSK A DIN 69893 Forma A cu arbore de freză cu alunecare pentru freze cu canelură transversală ISO 3937.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 82 mm
  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 27 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63